BOCCHIOTTI SPA - IBOB04034 GFA GIUNTO FONDO - B04034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 127 mm
Tiefe - 28 mm
Farbe - weiß
Dichtlippe Oberteil - Wand/Boden
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892040340
Artikelnummer
IBOB04034
Herstellernummer
B04034
Hersteller
HBO
Höhe:
127 mm
Tiefe:
28 mm
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
GFA Giunto base per canale TBA-Art GRIGIO


