BOCCHIOTTI SPA - IBOB04025 IM 40X10 W INCROCIO MIN - B04025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 40 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 40 mm
Packung
20 ST
EAN
8015892040258
Artikelnummer
IBOB04025
Herstellernummer
B04025
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
40 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
IM 40x10 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO


