BOCCHIOTTI SPA - IBOB04023 IM 30X10 W INCROCIO MINI - B04023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 30 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892040234
Artikelnummer
IBOB04023
Herstellernummer
B04023
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
30 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
IM 30x10 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO


