Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04022 IP40 STD54GRI CEN PARETE - B04022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 54

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040227

Artikelnummer

IBOB04022

Herstellernummer

B04022

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

54

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

408 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

625 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Tiefe:

137 mm

Innentiefe:

137 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

IP40 STD 54 GRI Centralino 54 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO