BOCCHIOTTI SPA - IBOB04021 IP40 STD36GRI CEN PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892040210
Artikelnummer
IBOB04021
Herstellernummer
B04021
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
408 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
450 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
137 mm
Innentiefe:
137 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



