Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04020 IP40 STD24GRI CEN PARETE - B04020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040203

Artikelnummer

IBOB04020

Herstellernummer

B04020

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

300 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

400 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Tiefe:

113 mm

Innentiefe:

113 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

IP40 STD 24 GRI Centralino 24 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO