BOCCHIOTTI SPA - IBOB04018 IM 22X10 B INCROCIO MIN - B04018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 22 mm
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8015892040180
Artikelnummer
IBOB04018
Herstellernummer
B04018
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
22 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
22 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
IM 22x10 B Derivazione a T per minicanali TMC/TMU MARRONE


