BOCCHIOTTI SPA - IBOB04017 AIBA W ANG.IN.V.BAT. - B04017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 127 mm
Tiefe - 28 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil - ohne
Packung
1 ST
EAN
8015892040173
Artikelnummer
IBOB04017
Herstellernummer
B04017
Hersteller
HBO
Höhe:
127 mm
Tiefe:
28 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70...110 °
RAL-Nummer:
9001
AIBA W Angolo interno variabile per canale TBA-Art BIANCO


