Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04016 IM 22X10 W INCROCIO MIN - B04016

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04016 IM 22X10 W INCROCIO MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 22 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040166

Artikelnummer

IBOB04016

Herstellernummer

B04016

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

22 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

22 mm

Abgehende Höhe:

10 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

IM 22x10 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO