Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04015 LBA A TERM.BAT.

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04015 LBA A TERM.BAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 127 mm

  • Tiefe - 31 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040159

Artikelnummer

IBOB04015

Herstellernummer

B04015

Hersteller

HBO

Höhe:

127 mm

Tiefe:

31 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Dichtlippe Oberteil:

ohne

RAL-Nummer:

7021

LBA A Terminale per canale TBA-Art NERO ARDESIA