BOCCHIOTTI SPA - IBOB04010 IP40 STD12GRI CEN PARETE - B04010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892040104
Artikelnummer
IBOB04010
Herstellernummer
B04010
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
250 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
113 mm
Innentiefe:
113 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



