Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04002 IP40 STD08GRI CEN PARETE - B04002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040029

Artikelnummer

IBOB04002

Herstellernummer

B04002

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

210 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

200 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Tiefe:

103 mm

Innentiefe:

103 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

IP40 STD 08 GRI Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO