BOCCHIOTTI SPA - IBOB04000 IP40 STD04GRI CEN PARETE - B04000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892040005
Artikelnummer
IBOB04000
Herstellernummer
B04000
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
110 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
140 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
86 mm
Innentiefe:
86 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



