BOCCHIOTTI SPA - IBOB03599 TPT SCNI W TAPPO TERM. SCATOLA CORN. - B03599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 69 mm
Tiefe - 8 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892567427
Artikelnummer
IBOB03599
Herstellernummer
B03599
Hersteller
HBO
Höhe:
69 mm
Tiefe:
8 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dekor:
ohne
RAL-Nummer:
9001
Vorprägungen:
nein
TPT SCNI W Tappo terminale per canale cornice TCN BIANCO



