BOCCHIOTTI SPA - IBOB03594 SRCNI B SCATOLA P. APP. UNIV. - B03594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 3
Höhe Sockelleistenkanal - 68.5 mm
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892567274
Artikelnummer
IBOB03594
Herstellernummer
B03594
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
3
Höhe Sockelleistenkanal:
68.5 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
8014
SRCNI B Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN MARRONE


