BOCCHIOTTI SPA - IBOB03589 SCNI 4-3 A SCATOLA P. APP. UNIV. - B03589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 68.5 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892567120
Artikelnummer
IBOB03589
Herstellernummer
B03589
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
68.5 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7021
SBNI 4-3 A Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN NERO ARDESIA


