Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03587 SCNI 4-3 W SCATOLA P. APP. UNIV. - B03587

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03587 SCNI 4-3 W SCATOLA P. APP. UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 68.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892567069

Artikelnummer

IBOB03587

Herstellernummer

B03587

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

22.5 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

68.5 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9001

SBNI 4-3 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN BIANCO