Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03584 SBNI 6 W SCATOLA P. APP. UNIV.

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03584 SBNI 6 W SCATOLA P. APP. UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 6

  • Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892566970

Artikelnummer

IBOB03584

Herstellernummer

B03584

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

22.5 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

6

Höhe Sockelleistenkanal:

81.5 mm

Farbe:

weiß

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart Installationsgerät:

Standard

RAL-Nummer:

9001

SBNI 6 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TBN BIANCO