BOCCHIOTTI SPA - IBOB03582 SBNI 4-3 B SCATOLA P. APP. UNIV. - B03582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm
Farbe - braun
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8015892566918
Artikelnummer
IBOB03582
Herstellernummer
B03582
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
81.5 mm
Farbe:
braun
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
Standard
RAL-Nummer:
8014
SBNI 4-3 B Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TBN MARRONE


