BOCCHIOTTI SPA - IBOB03498 GFN GIUNTO FONDO - B03498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 65.5 mm
Tiefe - 12 mm
Farbe - grau
Dichtlippe Oberteil - Boden
RAL-Nummer - 7030
Packung
1 ST
EAN
8015892034981
Artikelnummer
IBOB03498
Herstellernummer
B03498
Hersteller
HBO
Höhe:
65.5 mm
Tiefe:
12 mm
Farbe:
grau
Dichtlippe Oberteil:
Boden
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
GFN Giunto base per canali TBN-TCN


