Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03477 RN 6-4 A RIDUZIONE - B03477

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Oberteilbreite - 171 mm

  • Ausführung - glatt

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 68 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892034776

Artikelnummer

IBOB03477

Herstellernummer

B03477

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

6

Oberteilbreite:

171 mm

Ausführung:

glatt

Farbe:

sonstige

Länge:

68 mm

Breite der Öffnung:

108 mm

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

7021

RN 6-4 A Riduzione da 6 a 4 moduli per scatole SBA6 e SBA8 NERO ARDESIA