Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03476 RN 6-4 W RIDUZIONE - B03476

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Oberteilbreite - 171 mm

  • Ausführung - glatt

  • Farbe - weiß

  • Länge - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892034769

Artikelnummer

IBOB03476

Herstellernummer

B03476

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

6

Oberteilbreite:

171 mm

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

68 mm

Breite der Öffnung:

108 mm

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9001

RN 6-4 W Riduzione da 6 a 4 moduli per scatole SBA6 e SBA8 BIANCO