Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03298 APM 15X17 B ANG.PIA.MINI - B03298

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03298 APM 15X17 B ANG.PIA.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - braun

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892032987

Artikelnummer

IBOB03298

Herstellernummer

B03298

Hersteller

HBO

Breite:

15 mm

Höhe:

17 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

braun

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

8014

Befestigungsart:

aufrastbar

APM 15x17 B Angolo piano per minicanali TMC/TMU MARRONE