BOCCHIOTTI SPA - IBOB03286 GCN A GIUNTO COR. - B03286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 74 mm
Tiefe - 22 mm
Farbe - anthrazit
Dichtlippe Oberteil - ohne
RAL-Nummer - 7021
Packung
1 ST
EAN
8015892032864
Artikelnummer
IBOB03286
Herstellernummer
B03286
Hersteller
HBO
Höhe:
74 mm
Tiefe:
22 mm
Farbe:
anthrazit
Dichtlippe Oberteil:
ohne
RAL-Nummer:
7021
Werkstoff:
Kunststoff
GCN A Giunto coperchio per canale cornice TCN NERO ARDESIA


