BOCCHIOTTI SPA - IBOB03283 GBN A GIUNTO BAT. - B03283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 84 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - anthrazit
Dichtlippe Oberteil - Boden
RAL-Nummer - 7021
Packung
1 ST
EAN
8015892032833
Artikelnummer
IBOB03283
Herstellernummer
B03283
Hersteller
HBO
Höhe:
84 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
anthrazit
Dichtlippe Oberteil:
Boden
RAL-Nummer:
7021
Werkstoff:
Kunststoff
GBN A Giunto coperchio per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA


