BOCCHIOTTI SPA - IBOB03280 LCN A TERM.COR. - B03280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 72 mm
Tiefe - 24 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8015892032802
Artikelnummer
IBOB03280
Herstellernummer
B03280
Hersteller
HBO
Höhe:
72 mm
Tiefe:
24 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Dichtlippe Oberteil:
ohne
RAL-Nummer:
7021
LCN A Terminale per canale cornice TCN NERO ARDESIA


