BOCCHIOTTI SPA - IBOB03276 LSBN W TERM.SX.BAT. - B03276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 83 mm
Tiefe - 24 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892032765
Artikelnummer
IBOB03276
Herstellernummer
B03276
Hersteller
HBO
Höhe:
83 mm
Tiefe:
24 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Boden
RAL-Nummer:
9001
LSBN W Terminale sinistro per canale battiscopa TBN BIANCO


