Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03273 LDBN W TERM.DX.BAT.

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03273 LDBN W TERM.DX.BAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 83 mm

  • Tiefe - 24 mm

  • Ausführung - rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032734

Artikelnummer

IBOB03273

Herstellernummer

B03273

Hersteller

HBO

Höhe:

83 mm

Tiefe:

24 mm

Ausführung:

rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

Boden

RAL-Nummer:

9001

LDBN W Terminale destro per canale battiscopa TBN BIANCO