BOCCHIOTTI SPA - IBOB03271 DPN A DERIVAZ.PAV - B03271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - anthrazit
Höhe Kanalanschluss - 17 mm
Packung
10 ST
EAN
8015892032710
Artikelnummer
IBOB03271
Herstellernummer
B03271
Hersteller
HBO
Höhe Sockelleistenkanal:
81.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
anthrazit
Höhe Kanalanschluss:
17 mm
Breite Kanalanschluss:
75 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
RAL-Nummer:
7021


