BOCCHIOTTI SPA - IBOB03266 APM 40X17 W ANG.PIA.MINI - B03266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 17 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892032666
Artikelnummer
IBOB03266
Herstellernummer
B03266
Hersteller
HBO
Breite:
40 mm
Höhe:
17 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
aufrastbar
APM 40x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO


