Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03259 DBN W DERIVAZ.BAT - B03259

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03259 DBN W DERIVAZ.BAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Höhe Kanalanschluss - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032598

Artikelnummer

IBOB03259

Herstellernummer

B03259

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

81.5 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

22.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe Oberteil:

weiß

Höhe Kanalanschluss:

20 mm

Breite Kanalanschluss:

50 mm

Kanalanschluss:

Leitungsführungskanal

RAL-Nummer:

9001

DBN W Derivazione per canale battiscopa TBN BIANCO