Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03258 CSN COPRISCOMP. - B03258

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03258 CSN COPRISCOMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-fach

  • Geeignet für Kanaltiefe - 28 mm

  • Länge - 500 mm

  • Befestigungsart - einlegbar

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 M

EAN

8015892032581

Artikelnummer

IBOB03258

Herstellernummer

B03258

Hersteller

HBO

Ausführung:

1-fach

Geeignet für Kanaltiefe:

28 mm

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

einlegbar

Werkstoff:

Kunststoff

CSN Copriscomparto per canali TBA-TBN-TCN