BOCCHIOTTI SPA - IBOB03256 CCN B COV.COR. - B03256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 68.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892032567
Artikelnummer
IBOB03256
Herstellernummer
B03256
Hersteller
HBO
Höhe:
68.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
RAL-Nummer:
8014
CCN B Coperchio per canale cornice TCN MARRONE


