BOCCHIOTTI SPA - IBOB03255 CCN A COV.COR. - B03255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 68.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892032550
Artikelnummer
IBOB03255
Herstellernummer
B03255
Hersteller
HBO
Höhe:
68.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Länge:
2000 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
RAL-Nummer:
7021
CCN A Coperchio per canale cornice TCN NERO ARDESIA


