Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03254 CCN W COV.COR. - B03254

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03254 CCN W COV.COR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 68.5 mm

  • Tiefe - 22.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892032543

Artikelnummer

IBOB03254

Herstellernummer

B03254

Hersteller

HBO

Höhe:

68.5 mm

Tiefe:

22.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Mit Schutzfolie:

ja

RAL-Nummer:

9001

CCN W Coperchio per canale cornice TCN BIANCO