Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03253 APM 25X17 W ANG.PIA.MINI - B03253

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03253 APM 25X17 W ANG.PIA.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032536

Artikelnummer

IBOB03253

Herstellernummer

B03253

Hersteller

HBO

Breite:

25 mm

Höhe:

17 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

aufrastbar

APM 25x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO