BOCCHIOTTI SPA - IBOB03250 CBN A COV.BATT. - B03250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 81.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892032505
Artikelnummer
IBOB03250
Herstellernummer
B03250
Hersteller
HBO
Höhe:
81.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Länge:
2000 mm
Dichtlippe Oberteil:
Boden
Mit Schutzfolie:
ja
RAL-Nummer:
7021
CBN A Coperchio per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA


