BOCCHIOTTI SPA - IBOB03248 APCN B ANG.PIANOCOR - B03248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 68.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8015892032482
Artikelnummer
IBOB03248
Herstellernummer
B03248
Hersteller
HBO
Höhe Sockelleistenkanal:
68.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dichtlippe Oberteil:
ohne
RAL-Nummer:
8014
APCN B Angolo piano per canale cornice TCN MARRONE


