BOCCHIOTTI SPA - IBOB03243 APBN B ANG.PIANOBAT - B03243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8015892032437
Artikelnummer
IBOB03243
Herstellernummer
B03243
Hersteller
HBO
Höhe Sockelleistenkanal:
81.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dichtlippe Oberteil:
Boden
RAL-Nummer:
8014
APBN B Angolo piano per canale battiscopa TBN MARRONE


