BOCCHIOTTI SPA - IBOB03242 APBN A ANG.PIANOBAT - B03242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8015892032420
Artikelnummer
IBOB03242
Herstellernummer
B03242
Hersteller
HBO
Höhe Sockelleistenkanal:
81.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Dichtlippe Oberteil:
Boden
RAL-Nummer:
7021
APBN A Angolo piano per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA


