Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03241 APBN W ANG.PIANOBAT - B03241

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03241 APBN W ANG.PIANOBAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032413

Artikelnummer

IBOB03241

Herstellernummer

B03241

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

81.5 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

22.5 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

Boden

RAL-Nummer:

9001

APBN W Angolo piano per canale battiscopa TBN BIANCO