BOCCHIOTTI SPA - IBOB03223 APM 30X10 W ANG.PIA.MINI - B03223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892032239
Artikelnummer
IBOB03223
Herstellernummer
B03223
Hersteller
HBO
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
aufrastbar
APM 30x10 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO


