Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03216 APM 22X10 W ANG.PIA.MINI - B03216

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03216 APM 22X10 W ANG.PIA.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032161

Artikelnummer

IBOB03216

Herstellernummer

B03216

Hersteller

HBO

Breite:

22 mm

Höhe:

10 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

aufrastbar

APM 22x10 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO