Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03199 AEM 25X17 B ANG.EST.MINI - B03199

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03199 AEM 25X17 B ANG.EST.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892031997

Artikelnummer

IBOB03199

Herstellernummer

B03199

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

8014

AEM 25x17 B Angolo esterno per minicanali TMC/TMU MARRONE