Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03198 AEM 15X17 B ANG.EST.MINI - B03198

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03198 AEM 15X17 B ANG.EST.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 15 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - braun

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892031980

Artikelnummer

IBOB03198

Herstellernummer

B03198

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

15 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

8014

AEM 15x17 B Angolo esterno per minicanali TMC/TMU MARRONE