Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03173 COV 2700 AN COPERCHIO ALLUMINIO 80MM - B03173

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03173 COV 2700 AN COPERCHIO ALLUMINIO 80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2700 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892610789

Artikelnummer

IBOB03173

Herstellernummer

B03173

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Länge:

2700 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Ausführung:

glatt

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

beschichtet

COV 2700 AN Coperchio corpo colonna UNA ALLUMINIO ANODIZZATO