BOCCHIOTTI SPA - IBOB03171 UNA 2700 AO COLONNA MONOFACCIALE - B03171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenhöhe - 2700...3700 mm
Farbe der Säule - sonstige
Oberteilbreite - 80 mm
Vorverdrahtet - nein
Kabeleinführung - oben/unten
Packung
1 ST
EAN
8015892610741
Artikelnummer
IBOB03171
Herstellernummer
B03171
Hersteller
HBO
Säulenhöhe:
2700...3700 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Oberteilbreite:
80 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Verstellbar:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Höhenausgleich:
1000 mm
Farbe Oberteil:
Silber
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
nass lackiert
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
sonstige


