Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03170 UNA 2700 AN COLONNA MONOFACCIALE - B03170

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03170 UNA 2700 AN COLONNA MONOFACCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenhöhe - 2700...3700 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Vorverdrahtet - nein

  • Kabeleinführung - oben/unten

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892610727

Artikelnummer

IBOB03170

Herstellernummer

B03170

Hersteller

HBO

Säulenhöhe:

2700...3700 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Oberteilbreite:

80 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Höhenausgleich:

1000 mm

Farbe Oberteil:

Silber

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

nass lackiert

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

UNA 2700 AN Colonna monofacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO