Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03151 AEM 15X17 W ANG.EST.MINI - B03151

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03151 AEM 15X17 W ANG.EST.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 15 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892031515

Artikelnummer

IBOB03151

Herstellernummer

B03151

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

15 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

AEM 15x17 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO