BOCCHIOTTI SPA - IBOB03140 AEBN W ANG.ES.V.BAT - B03140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 81.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892031409
Artikelnummer
IBOB03140
Herstellernummer
B03140
Hersteller
HBO
Höhe:
81.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtlippe Oberteil:
Boden
Winkel:
70...120 °
RAL-Nummer:
9001
AEBN W Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN BIANCO


